Beli Harga Steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  3. TRUSCO Portable Band Saw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)
    Mulai

    Rp3.299.900

    TRUSCO Portable Band Saw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)
    atribut:
    • Compatible Band Saw: Asada 170, 170A, 185, 18F
    • Main Cutting Material: More than 4 mm Copper Pipe (Wall Thickness) More than 4 mm Stainless Steel Pipe (Wall Thickness) More than 4 mm Drum Materials (Board Thickness)
    • Number of Threads: 14
    • Weight (g): 130
    • Finishing Material: Cobalt High-Speed-Steel Bimetal
    • Overall Length (mm): 1635
    • Thickness (mm): 0.64
    • Width (mm): 13
    • Purpose of Use: For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
  4. Cosmos Electric Iron (Stainless Steel Soleplate)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    Cosmos Electric Iron (Stainless Steel Soleplate)
    Deskripsi:
    Setrika dengan tapak lebih luas berbahan Stainless Steel, lebih awet karena tidak mengelupas dan tidak menempel pada pakaian. Kabel lentur & lebih panjang sehingga memudahkan dalam menyetrika.
    atribut:
    • Power (W): 400
  5. monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  6. Cosmos Blender with Stainless Steel Blade
    Mulai

    Rp219.900

    Cosmos Blender with Stainless Steel Blade
    Deskripsi:
    Kapasitas: 1 literDilengkapi ThermosatSafety lockFree penghalus bumbu keringDaya : 200 -380 wattMudah dan praktis digunakanCosmos CB-171P - Blender Plastik 1 Liter 350 Watt terbaru! Dengan desain warna yang indah mampu membuat jus blender dengan kapasitas sebanyak 1 Liter dengan mudah. Membuat jus blender maupun bahan dapur dalam keadaan kering maupun basah dapat anda lakukan dengan menggunakannya. Pisau terbuat dari bahan stainless steel dapat membuat bahan makanan atau minuman menjadi halus
    atribut:
    • Capacity (L): 1
  7. monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SS
    79%
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SS
    Deskripsi:
    It is suitable for drilling of general steel from stainless steel. (Workpiece) Stainless steel, carbon steel, alloy steel, general steel
    atribut:
    • Material: HSSCo8
  8. SCHUH All Stainless Steel Pressure Gauge
    Mulai

    Rp999.900

    SCHUH All Stainless Steel Pressure Gauge
    Deskripsi:
    ApplicationSS Series is a premium design pressure gauge with fully stainless steel construction, liquid fillable andwith various option used in extreme corrosive and severe environment. It is used on pneumatic control system, control panel, pressure regulator, valve positioner, analyzer, pneumatic octuotor, etc.Industries coverage are as Oil & Gas On & Offshore power plants, steel mining, process, pulp and poper water & sewage ond petrochemical plants.Technical Specification SS Series- Nominal Size : 40, 50 and 63 mm- Accuracy Closs:Class 1.6 (@ 50, 63 mm)Class 2.5 (@ 40 mm)- Ingress Protection : IP 65 (Weather tight)- Scale Range :Pressure 0.. 1000 barVacuum -1 bar... 0Compound -1.. 24 bar- Tube Element Shape :P 100 bar in helicoil- Filling : Dry or liquid filled- Operating Temperature: Ambient temperature -30°.. +70°CMedium temperature 180°C Max.- Temperature Error:Additional error when pressure element temperaturedeviates from reference temperature +20°C (+68°F}be 20.4% / 10°C (50°F) rising or falling- Over Pressure Limit:130% of F.S. P 100 bar- Dial Graduation:Block graduation on white for single rangeBlack and red graduation on white for dual ranges
    atribut:
    • NPT Adaptor (inch): 1/4
    • Body Material: Stainless Steel 304
    • Connector Material: Stainless Steel 304
  9. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  10. TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel
    Mulai

    Rp549.900

    TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  11. monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  12. SOL HARD Stainless Steel Padlock (Gembok)
    Mulai

    Rp999.900

    SOL HARD Stainless Steel Padlock (Gembok)
    atribut:
    • Material: Body, shackle:Stainless steel (SUS304), Key:Brass
    • Specification: 3 keys included
    • Purpose of Use: Various doors, mailboxes, lockers, bags, storage boxes at construction sites, tool boxes, car stop poles, and the like.
  13. Golden Flying Fish Garpu Makan Stainless Steel
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp38.900

    Golden Flying Fish Garpu Makan Stainless Steel
    Deskripsi:
    Garpu Makan Food Grade. Garpu stainless steel GM0303 – Golden Flying Fish. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,6mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  14. KDS Straight Ruler Stainless Steel (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    KDS Straight Ruler Stainless Steel (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    Straight Rules Stainless Steel - Safety Bases - Line MarkerPengaris ini terbuat dari stainless steel yaitu baja anti karat dan tersedia dalam 6 ukuran. Dilengkapi dengan conversion table.
  15. SSS Rear Steel Girder
    Mulai

    Rp169.900

    SSS Rear Steel Girder
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
Daftar Harga Harga Steel Terbaru March 2026
Joyko Label Price GunRp139.900
TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)Rp1.999.900
TRUSCO Portable Band Saw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)Rp3.299.900
Cosmos Electric Iron (Stainless Steel Soleplate)Rp139.900
monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilRp20.900
Cosmos Blender with Stainless Steel BladeRp219.900
monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SSRp20.900
SCHUH All Stainless Steel Pressure GaugeRp999.900
Wasser Pompa CelupRp809.900
TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless SteelRp549.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)